El kılavuzu, üçüncü kılavuz HSS, DIN 352

HSS EL KILAVUZU-SON İŞLEM-DIN352-M10

Ürün no. 06403 10

EAN 4011231532303

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
El kılavuzu, üçüncü kılavuz HSS, DIN 352

Ürün no. 06403 10
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
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form C
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

KılavuzTam bir diş açmak için ek olarak konik ve ikinci kılavuzlar gerekir

Standartlar

DIN 352

Diş tipi x nominal çap

M10

Hatve

1,5 mm

Uzunluk

70 mm

Diş uzunluğu (metrik diş)

24 mm

Mil çapı

7 mm

Gönye boyutu

5,5 mm

Karot deliği çapı

8,5 mm

Malzeme

HSS

Diş tipi

Metrik diş

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler