El kılavuzu, üçüncü kılavuz HSS, DIN 352

HSS EL KILAVUZU-SON İŞLEM-DIN352-M12

Ürün no. 06403 12

EAN 4011231532327

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
El kılavuzu, üçüncü kılavuz HSS, DIN 352

Ürün no. 06403 12
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
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form C
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

KılavuzTam bir diş açmak için ek olarak konik ve ikinci kılavuzlar gerekir

Standartlar

DIN 352

Diş tipi x nominal çap

M12

Hatve

1,75 mm

Uzunluk

75 mm

Diş uzunluğu (metrik diş)

28 mm

Mil çapı

9 mm

Gönye boyutu

7 mm

Karot deliği çapı

10,2 mm

Malzeme

HSS

Diş tipi

Metrik diş

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler