El kılavuzu, üçüncü kılavuz HSS, DIN 352
HSS EL KILAVUZU-SON İŞLEM-DIN352-M5
Ürün no. 06403 5
EAN 4011231532495
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 352 |
Diş tipi x nominal çap | M5 |
Hatve | 0,8 mm |
Uzunluk | 50 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 16 mm |
Mil çapı | 6 mm |
Gönye boyutu | 4,9 mm |
Karot deliği çapı | 4,2 mm |
Malzeme | HSS |
Diş tipi | Metrik diş |