El tipi ve darbeli zımba için zımba telleri
STPL-MANSTPL-F0714811/0714834/0714854-10
Ürün no. 0480140010
EAN 4024835059336
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik (b1) | 10,6 mm |
Uzunluk (l1) | 10 mm |
Nominal çap | 1,25 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Çekiç tipi zımba ve el zımbası için uygun | Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Würth HT54, Bosch HMT57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 |
RoHS uyumlu | Evet |