Elbise askısı rulmanı, oval, cıvatalı

Elbise askısı rulmanı, oval, cıvatalı

Ürün no. 0683551001
EAN 4038898818922

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Straightforward assembly — simply plug in
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Basınçlı çinko döküm

Yüzey

Nikel kaplamalı

Uzunluk

39,2 mm

Genişlik

18,5 mm

Yükseklik

12 mm

Zıvana çapı

5 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Oval dolap rayı dikişsiz kaynaklı

CLTHRL-ST-BRS-OVAL-(NI)-1200MM

Oval dolap rayı dikişsiz kaynaklı

OVAL ELBİSE BORUSU 1200MM

Oval dolap rayı dikişsiz kaynaklı

ASKI BORUSU OVAL KROMAJLI 2500MM

Oval dolap rayı dikişsiz kaynaklı

CLTHRL-ST-OVAL-(NI)-2500MM