Electrode welding inverter EWI 200S

Electrode welding inverter EWI 200S
ELKTRT.İNV.KYNK.MK.EWI200S(ARC/LIFT TIG)

Ürün no. 5952200200
EAN 4062856134830

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

The dual voltage inverter welder is equipped with the latest IGBT technology for ARC and LIFT welding.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V

Min./maks. akım

20-200 A

Kaynaklanabilir elektrotlar

1,5 - 5,0 mm

Kaynaklanabilir TIG kaynak elektroları

1,0 - 3,2 mm

Maks. akımda (40°C) açma süresi

20 %

ED %100 değerinde kaynak akımı

89 A

ED %60 değerinde kaynak akımı

115 A

IP koruma sınıfı

IP 21

Yükseklik

394 mm

Genişlik

154 mm

Uzunluk

293 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

5.7 kg

Electrode welding inverter EWI 200S dahil:
Earth cable for welding inverter
1 x
Earth cable for welding inverter

ERTHCBL-W.EARTHCLAMP

Miktar: 1 x
Kaynak kablosu
1 x
Kaynak kablosu

SP-WELDINGCABLE-W.ELECTRODEHOLDER-25SMM

Miktar: 1 x
EWI 160 ve EWI 200 için plastik kutu
1 x
EWI 160 ve EWI 200 için plastik kutu

PLACASE-(F.EWI160/200)

Miktar: 1 x