Electrode welding inverter EWI 200S

Electrode welding inverter EWI 200S

Art. N° 5952200200

EAN 4062856134830

Prix affichés aux clients après connexion
Electrode welding inverter EWI 200S

Art. N° 5952200200
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
The dual voltage inverter welder is equipped with the latest IGBT technology for ARC and LIFT welding.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V

Courant min./max.

20-200 A

Électrodes à souder

1,5 - 5,0mm

Tiges de soudage TIG à souder

1,0 - 3,2mm

Temps en marche au courant max. (40 °C)

20 %

Courant de soudage à ED 100%

89 A

Courant de soudage à ED 60%

115 A

Indice de protection IP

IP 21

Hauteur

394 mm

Largeur

154 mm

Longueur

293 mm

Poids du produit (par pièce)

7,200 kg

Electrode welding inverter EWI 200S comprenant:
Câble de terre pour onduleur de soudage
1 x
Câble de terre pour onduleur de soudage

ERTHCBL-W.EARTHCLAMP

Quantité: 1 x
Câble de soudage
1 x
Câble de soudage

SP-WELDINGCABLE-W.ELECTRODEHOLDER-25SMM

Quantité: 1 x
Coffret en plastique pour EWI 160 et EWI 200
1 x
Coffret en plastique pour EWI 160 et EWI 200

PLACASE-(F.EWI160/200)

Quantité: 1 x