Electronics oil 373 TUNAP

Electronics oil 373 TUNAP

Art. N° GT00100443

EAN 4002325837329

Prix affichés aux clients après connexion
Electronics oil 373 TUNAP

Art. N° GT00100443
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
Water-resistant synthetic oil. Protects the current flow of electrical contacts. Protects against contact fire and mechanical wear. Suitable for flat connector systems and gold-plated push-on contacts.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

200 ml

Couleur

Marron clair

Odeur/parfum

Solvanté

Durée de stockage après production

24

Base chimique

Isoparaffine

Densité

0,746 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C, DIN 51757

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-NITRILE-CHIM-45CM-T8

x 6 pcs
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-CHEM-NITRIL-45CM-T9

x 6 pcs
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-CHEM-NITRL-45CM-T10

x 6 pcs