Elektr.avuç içi taşlama mak.,EWS 17-125 Q Power
Elektr.avuç içi taşlama mak.,EWS 17-125 Q Power
EL.AVUÇ.TAŞL.MAK(EWS 17-125Q POWER)1700W
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1700 W |
Maks. rölanti devri | 11000 dev/dk |
Maks. kesme diski çapı | 125 mm |
Diş tipi x mil-diş çapı | M14 |
Makine ağırlığı | 2.5 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
Fonksiyonlar | Sabit akım elektronikler, Yeniden çalışma koruması, Aşırı yükleme koruması, Titreşim azaltıcı sistem, Hızlı mengene sistemi (Fixtec) |
Min./maks. rölanti devri | 0-11000 dev/dk |
QCKLOKNUT-Q-NUT-F.ANGLGRIND-UPTO150MM
PROTCOV-F.ANGLGRIND
ANTIVIBRATHNDL-F.ANGLGRIND