Elektr.avuç içi taşl.mak.,EWS 14-125 E Universal

Elektr.avuç içi taşl.mak.,EWS 14-125 E Universal

Ürün no. 57070050

EAN 4053479299044

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Elektr.avuç içi taşl.mak.,EWS 14-125 E Universal

Ürün no. 57070050
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
Angle grinder with speed control, anti-vibration handle and high power density. Ideal for continuous intense roughing and cutting work.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

220 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

1400 W

Maks. rölanti devri

11000 dev/dk

Min. rölanti devri

2800 dev/dk

Maks. kesme diski çapı

125 mm

Diş tipi x mil-diş çapı

M14

Makine ağırlığı

2,5 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Fonksiyonlar

Hız elektronikleri, Sabit akım elektronikler, Yeniden çalışma koruması, Aşırı yükleme koruması, Titreşim azaltıcı sistem

Min./maks. rölanti devri

2800-11000 dev/dk

Elektr.avuç içi taşl.mak.,EWS 14-125 E Universal dahil:
Avuç içi taşlama mak. için sıkıştırma somunu
1 x
Avuç içi taşlama mak. için sıkıştırma somunu

CLMPNUT-F.ANGLGRIND

Miktar: 1 x
Avuç içi taşlama mak. için pimli somun anahtarı
1 x
Avuç içi taşlama mak. için pimli somun anahtarı

FCEWRNCH-F.ANGLGRIND

Miktar: 1 x
Koruyucu kapak
1 x
Koruyucu kapak

PROTCOV-F.ANGLGRIND

Açıklama: For working with fibre-reinforced resin-bonded cutting discs
Miktar: 1 x
Avuç içi taşl.mak. için titreş.önleyici tutma sapı
1 x
Avuç içi taşl.mak. için titreş.önleyici tutma sapı

ANTIVIBRATHNDL-F.ANGLGRIND

Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çelik/Paslanmaz Çelik için Flap Disk Zımpara Uzun ömürlü

ZIRKON FLAPDISK ZIMP.LL-ÇEL./A2-D125-P40

Patentli flap şekli ve düzeniyle flap disk zımpara. Son derece uzun kullanma süresi ve çok yüksek malzeme temizleme oranı. Özellikle kenarların taşlanması için uygundur.
Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için

KESME TAŞI-SPEED-PASLANMZ-YŞL-D125X0,8MM

Özellikle ince cidarlı borular ve profiller, ince metal saclar, kaporta panelleri vb. için.
Çelik ve paslanmaz çelik için Speed kaba taşlama diski Speed

GDISC-SP-ST/A2-CE-TH6,0-BR22,23-D125

Yüksek talaş kaldırma özelliğinin yanı sıra uzun kullanım ömrü sunan, özel çok katmanlı yapıya sahip taşlama taşı.
Kesme taşı, Long-life & Speed, paslanmaz çelik ve çelik için

KESME TAŞI-LL/SPEED-ÇELİK/A2/Ø125

Geniş güvenlik özelliği sayesinde, kesme kapasitesine ilişkin aşırı talepler ve çok yönlü kullanım için yüksek teknolojili kesme taşı.
Paslanmaz Çelik için Long-Life Taşı

GDISC-LL-GREEN-A2-GK-TH7,0-BR22,2-D125

Yüksek talaş kaldırma oranlarıyla birlikte özellikle uzun kullanma süresi.