Elektrikçi bareti, SH 2000-E-S

Elektrikçi bareti, SH 2000-E-S

Ürün no. 0899200236
EAN 4056807476698

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Comfortable electrician’s hard hat with internal dial adjustment
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Beyaz

Min./maks. boyut

51cm-61cm

Dahili ekipman koruma başlığı

6 nokta

EN standardı

50365

Min. sıcaklık koşulları

-30 °C

Malzeme

PE - Polietilen

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
SH-2000 içn elektrikçi siperl. elktrk ark sınıfı 1

ELVSR-(F.HARDHAT-SH2000)-CL1

Visor for protection against arcing Class 1 to 4 kA
x 1 ad.
SH-2000 içn elektrikçi siperl. elktrk ark sınıfı 2

ELVSR-(F.HARDHAT-SH2000)-CL2

Visor for protection against arcing Class 2 to 7 kA
x 1 ad.
Ear defenders safety helmet SH-2000 /SH-2000-E-S

EARDEFR-(F.SAFEHELM-SH2000/SH2000E)

For helmet mounting on Hard hat SH 2000-S or Electrician's helmet SH-E 2000-S
x 1 ad.
Pheos baret için çene kayışı

CHINSTRP-(F.SAFEHELM-SH2000)-4PT

Chin strap for the application of DIN EN 397
x 1 ad.
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
Bu ürün için yedek parçalar:
SH 2000/yüksekte çalışma bareti için ter bandı

SWBA-(F.HARDHAT-SH2000/MOUNTAINEER)

x 10 ad.