Elektrikli alçıpan vidalama makinesi S 50 TB
Elk. alçıpan vidalama makinesi, 50 TB
EL.ALÇIPAN VİDALAMA MAK.(S50 TB) 500W
S50TB
Ürün no. 07020500
EAN 4038898963455
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Özellikle 5 mm çapa kadar olan alçıpan vidaları için tasarlanmıştır
Vidalama hızı alçıpan vidalarına mükemmel bir biçimde uyum sağladığı için zaman kazandırır.
Hızlı değişen kablo
Gerekirse daha uzun bir kablo saniyeler içinde bağlanabilir.
Kolay ve rahat kullanım
Uzun süre boyunca yorulma olmadan çalışmayı mümkün kılar.
Ayarlanabilir derinlik durdurma
Kolayca ayarlanabilir vidalama derinliği
4 m hızlı değişim kablosu ve uç tutucu ile bir kutuda tedarik edilir
Veri sayfaları(X)
Min./maks. nominal voltaj | 220 / 230 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 500 W |
Güç çıkışı | 255 W |
Min./maks. rölanti devri | 0-4650 dev/dk |
Maks. tork | 0,67 Nm |
Vida çapı | 5 mm |
Şaft | 1/4 inç allen cıvata |
Uzunluk x yükseklik | 260 x 175 mm |
Makine ağırlığı | 1,5 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
BITS ADAPTÖR YATAĞI (0702 050 0 İÇİN)
HOOK
KABLO TAKIMI (0702 315-325 X İÇİN)