Elektrikli avuç içi taşlama mak.,EWS 14-125 Inox

Elektrikli avuç içi taşlama mak.,EWS 14-125 Inox
MASTER

Ürün no. 07024780
EAN 4050642624306

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

1400 watt, handy angle grinder for sanding and roughing work with stainless steel
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

1400 W

Maks. rölanti devri

7500 dev/dk

Maks. kesme diski çapı

125 mm

Diş tipi x mil-diş çapı

M14

Makine ağırlığı

2.4 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Fonksiyonlar

Sabit akım elektronikler

Min./maks. rölanti devri

2100-7500 dev/dk

Elektrikli avuç içi taşlama mak.,EWS 14-125 Inox dahil:
Yedek parçalar - makineler, diğer
1 x
Yedek parçalar - makineler, diğer

SP-CLAMPINGNUT

Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Somunlu ve soğutma yivli zımpara tabanı

SPRTPLT-VUFBRDISC-W.COOLRIBS-D125MM

Long service life and perfect surface results.
x 1 ad.