Elektrikli darbeli bijon tabancası ESS 1/2 inç

Elk. darb. bijon tabanca. ESS 1/2 inç
EL.DARB.VİDAL.(BİJON TAB.)(ESS 1/2 )500W
MASTER
ESS1/2ZO

Ürün no. 07023170
EAN 4038898319146
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

M 6 ila M 18 vidalar için güçlü elektrikli bijon tabancası. Merkezi tutma sapı ve ağırlık merkezinin iyi konumlandırılması yorulmadan tek elle kullanım sağlar.

Hafif yüksek darbe gücü



Ağırlık merkezinin iyi konumlandırılması için merkezi tutma sapı



Yorulmadan çalışma için düşük geri tepme torkuna sahip darbe mekanizması



Uygulama esnasında darbe kuvvetinin hızı ayar düğmesi ile ayarlanabilir.



Kolayca erişilebilen sağ/sol yön düğmesi



Sabit çalışma için sabitleme yayı (yaylı bağlantı parçası)



Ekstra uzun kablo (4 m)



Kompakt tasarım solak kullanıcılar için de kolay tutuş sağlar



Alman yapımı kalite



N/A

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Palet ve ağır yük raflarının montajı

  • Metal raf taşıyıcılarının sabitlenmesi

  • Boruları cıvata ile güçlü bir şekilde sabitleme

  • Cıvata ile cephe sabitleme

  • Vida ankrajları/beton vidaları vidalama

  • Araç tekerleği değiştirme

  • Hızlı iskele ve sahne kurulumu

  • Binek otomobiller ve kamyonlar için römork montajı

  • Paslı bağlantıları açma ve çok daha fazlası ...

Nominal voltaj

230 V/AC

Frekans

50 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

500 W

Güç çıkışı

270 W

Min./maks. rölanti devri

800-1900 dev/dk

Nominal yükte min./maks. devir sayısı

500-1300 dev/dk

Min./maks. tork

70-250 Nm

Şaft

1/2 inç dış kare

Uzunluk x yükseklik

320 x 190 mm

Makine ağırlığı

3.3 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler