Elektrikli darbeli matkap,SB 16-E
Elektrikli darbeli matkap,SB 16-E
SB16-E
Ürün no. 0702316
EAN 4011231614184
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1150 W |
Güç çıkışı | 670 W |
1./2. vites min./maks. rölanti devri | 0-700 / 0-2100 dev/dk |
Darbe hızı | 42000 dev/dk |
Çelikte maks. delme çapı | 16 mm |
Mandren tutucu | 5/8 inç x 16 UNF |
Min./maks. mandren bağlama genişliği | 3-16 mm |
Uzunluk x yükseklik | 478 x 148 mm |
Makine ağırlığı | 4 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
MANDREN-DİŞLİ-SHSL-ZK-5/8ZO-(3-16)
AUXILIARY HANDLE
DEPTH-GAUGE 1613001003