Elektrikli kılıç testere SBS 1300-VES
Elektrikli kılıç testere SBS 1300-VES
EL.KILIÇ TESTERE MAK.(SBS1300-VES)-1300W
SBS1300-VES
Ürün no. 07026951
EAN 4046778730264
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Dairesel hareket
Dekupaj makinesinde olduğu gibi testereye de hızlı kesimler için dairesel hareket yaptırılabilir.
Emniyet kavraması
Testere bıçağı sıkışırsa emniyet kavraması makinenin hasar görmesini ve kullanıcının yaralanmasını engeller.
Hızlı değiştirme yuvalı testere bıçağı
Aletsiz hızlı bıçak değişimleri için.
Özel contalı strok çubuğu
Dişlileri toza karşı koruyarak testerenin servis ömrünü artırır.
Strok çubuğu için mükemmel yuva
Testere bıçağındaki boşluk minimize edilerek hassas kesimlerin elde edilebilmesi sağlanır.
Veri sayfaları(X)
Min./maks. nominal voltaj | 220 / 230 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1300 W |
Güç çıkışı | 600 W |
Min./maks. rölanti strok hızı | 0-3000 dev/dk |
Strok uzunluğu | 32 mm |
Şaft | Çabuk değiştirme tutucusu |
Makine ağırlığı | 4,2 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
KILIÇ TES.UCU METAL 150MM 1,8DİŞ (5 AD)
CASE-HNDTL-(SBS1300-VES)