Elektrikli kılıç testere,SBS 1100-E
Elektrikli kılıç testere,SBS 1100-E
Ürün no. 57065401
EAN 4050382327338
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. nominal voltaj | 220 / 230 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1100 W |
Güç çıkışı | 550 W |
Min./maks. rölanti strok hızı | 0-3000 dev/dk |
Strok uzunluğu | 19 mm |
Şaft | Çabuk değiştirme tutucusu |
Makine ağırlığı | 3,2 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
KILIÇ TES.UCU METAL 150MM 1,8DİŞ (5 AD)
CASE-EMPTY-(SBS1100-E)