Elektrikli kırıcı MH 16-XE
Elektrikli kırıcı, MH 16-XE
EL.DARBELİ KIRICI (MH16-XE) 1750W-41J
MH16-XE
Ürün no. 07025751
EAN 4047376246775
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Aktif titreşim sönümleme
Zararlı titreşimleri azaltır. Uzun çalışma süresi ve yorulmadan çalışma sağlar.
Günlük 13 tonluk kaldırma kapasitesi gücünde
Çok hızlı çalıştığı için çalışma süresinin kısaltır, zamandan ve masraftan tasarruf sağlar.
Büyük boy kırıcı mekanizması
Geliştirilmiş güç dağılımlı ve uzun bir keski ömrü
Sağlam gövde
Maksimum yük ve uzun servis ömrü için tasarlanmıştır
N/A
Kırıcı uç teslimata dahil değildir
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1750 W |
Güç çıkışı | 1050 W |
Darbe hızı | 1300 dev/dk |
Min./maks. darbe hızı | 0-1300 dev/dk |
Şaft | Altıgen ekleme 30 mm |
Maks. darbe enerjisi | 41 J |
Darbe enerjisi | 41 J |
Uç boyutu | 30 mm |
Uzunluk x yükseklik | 760 x 165 mm |
Makine ağırlığı | 16,5 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
HANDGRIP
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASE-EMPTY-(MH16-XE)