Elektrikli kırıcı delici matkap, MH 3-XE
Elektrikli kırıcı delici matkap, MH 3-XE
MH3-XE
Ürün no. 07022382
EAN 4056807135694
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 650 W |
Güç çıkışı | 360 W |
Min./maks. darbe hızı | 0-3500 dev/dk |
Şaft | SDS-Plus için uygun |
Darbe enerjisi | 2,6 J |
Sökme performansı | 36 kg/h |
Ayarlanabilir iskarpela konumu | 12 kat |
Makine ağırlığı | 3,6 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
AUXILIARY HANDLE