Elektro-Tangential-Schlagschrauber ESS 1/2”
Elektro-Tangential-Schlagschrauber ESS 1/2 Zoll
SHLGSHRBR-EL-ESS1/2ZO
MASTER
ESS1/2ZO
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ermüdungsarmes Arbeiten
Schlagwerk mit geringem Rückdrehmoment
Flexible Anpassung der Schlagkraft möglich
Gasgebeschalter mit Stellrad
Für stationären Betrieb geeignet
Aufhängebügel (Federzug)
Optimale Handhabung (auch für Linkshänder)
- Kompakte Bauweise
- Gut erreichbarer Rechts-/Links- Umschalter
- Mittelhandgriff für gute Schwerpunktlage
Qualität made in Germany
Qualität made in Germany
Datenblätter(X)
Hochregale und Schwerlastregale verschrauben, Eisenträger-Verschraubungen, kraftvolle Verschraubung von Rohrleitungen, Fassadenverschraubungen, Eindrehen von Schraubankern/Betonschrauben, Radwechsel bei Fahrzeugen, schnelle Gerüst- und Tribünenaufbauten, Anhängeraufbauten bei PKW und LKW, Lösen von angerosteten Verbindungen und vieles mehr
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 500 W |
Leistungsabgabe | 270 W |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 800-1900 U/min |
Drehzahl bei Nennlast min./max. | 500-1300 U/min |
Drehmoment min./max. | 70-250 Nm |
Werkzeugaufnahme | 1/2 Zoll Außenvierkant |
Länge x Höhe | 320 x 190 mm |
Maschinengewicht | 3,3 kg |
Kabellänge | 4 m |
Richtwerte für max. Anziehdrehmomente in Newtonmeter (Nm) bei Würth Schrauben | ||||||||||||
Festigkeitsklasse nach DIN | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 4,8 | 5,8 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 8,8 | 10,9 | 12,9 | 14,9 |
M 6 | 2,71 | 3,61 | 4,52 | 4,8 | 6,02 | 5,42 | 7,22 | 8,13 | 9,7 | 13,6 | 16,2 | 18,9 |
M 8 | 6,57 | 8,7 | 11 | 11,6 | 14,6 | 13,1 | 17,5 | 19,7 | 23 | 33 | 39 | 46 |
M 10 | 13 | 17,5 | 22 | 23 | 29 | 26 | 35 | 39 | 47 | 65 | 78 | 92 |
M 12 | 22,6 | 30 | 37,6 | 40 | 50 | 45 | 60 | 67 | 80 | 113 | 135 | 158 |
M 14 | 36 | 48 | 60 | 65 | 79 | 72 | 95 | 107 | 130 | 180 | 215 | 251 |
M 16 | 55 | 73 | 92 | 98 | 122 | 110 | 147 | 165 | 196 | 275 | 330 | 386 |
M 18 | 75 | 101 | 126 | 135 | 168 | 151 | 202 | 227 | 270 | 380 | 450 | 530 |
Berechnet aus dem Spannungsquerschnitt; Ausnutzung der Streckgrenze 90% (bei Reibungszahl ges = 0,12) |