Elektrodenhalter 400 A

Elektrodenhalter
ELTRDHALT-F.SHWSINV-400A

Art.-Nr. 098415080

EAN 4045989319404

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektrodenhalter 400 A

Art.-Nr. 098415080
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
Mit Kabelschuhanschluß M 8.

Elektrodenhalter mit wärmeableitendem blauem Griffrohr und gerippter Oberläche gegen Abrutschen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Stromstärke max.

400 A

Produktgewicht (per Stück)

390 g

Schweißbare Elektroden

1,5 - 4,0 mm

Kabelquerschnitt min.

25 mm²

Kabelquerschnitt max.

35 mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen