Elektronik Öl
Elektronik Öl 373 TUNAP
373-ELEKTRONIK-OEL-200ML-24STK
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Schützt vor chemischer und elektrochemischer Korrosion
- Verhindert verschleißfördernde Reibung an Kontakten
- Feinstbeschichtungen der Kontaktflächen mit Edelmetallen wie Gold, Silber, Rhodium usw. werden vor Abrasion geschützt
- Dichtet Kontakte gegen schädliche äußere Einflüsse wie Nässe, Staub und aggressive Umgebungsluft
- Sorgt für sicheren und verlustarmen Stromfluss
- Neutral gegen Isolierlacke und Werkstoffe,die im Elektronikbereich zur Anwendung kommen
Datenblätter(X)
- Steckverbindungen im Motorraum
- Diagnosestecker, Masseverbindungen, Anhängersteckdose, Batteriepole, Kontakte hinter Verkleidungen
- Verbindungen im unteren Fahrzeugbereichwie ABS, ASR, EDS usw.
Teile einsprühen.
Inhalt | 200 ml |
Farbe | Hellbraun |
Geruch/Duft | Lösemittelartig |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 |
Chemische Basis | Isoparaffin |
Dichte | 0,746 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C, DIN 51757 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!