Elektronik emniyet trafosu, 9 W

Elektronik emniyet trafosu, 9 W

Ürün no. 0976500500
EAN 4046778780313
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
Giriş voltajı

230 V/AC

Min. frekans

50 Hz

Maks. frekans

60 Hz

Maks. akım

350 mA

Özgül güç

9 W

Min. çıkış gücü

1 W

Kablo uzunluğu (ikincil)

100 mm

Bağlantı sayısı

3 ADET

Kısılabilir

Hayır

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Beyaz

Uzunluk

121 mm

Genişlik

45 mm

Yükseklik

20 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler