Elektronik emniyet trafosu, 9 W
Elektronik emniyet trafosu, 9 W
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Giriş voltajı | 230 V/AC |
Min. frekans | 50 Hz |
Maks. frekans | 60 Hz |
Maks. akım | 350 mA |
Özgül güç | 9 W |
Min. çıkış gücü | 1 W |
Kablo uzunluğu (ikincil) | 100 mm |
Bağlantı sayısı | 9 ADET |
Kısılabilir | Hayır |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza rengi | Beyaz |
Uzunluk | 121 mm |
Genişlik | 45 mm |
Yükseklik | 20 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |