Elektronik lehim no. 1
SLDR-NO1-SN60/PB40-250G-D1
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tel çapı | 1,0 mm |
İçerik ağırlığı | 250 g |
Malzeme göstergesi | S-Sn60Pb40 |
EN standardı | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 240 - 260 °C |
Min. işlem sıcaklığı | 240 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 260 °C |
Min. erime sıcaklığı | 183 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!