Elektryczna szlifierka oscylacyjna ESS 100-MULTI Z trzema wymiennymi podkładkami zapewniającymi doskonałe wykończenie w każdej pozycji
Elektryczna szlifierka oscylacyjna ESS 100-MULTI
SZLIFIERKA OSCYLACYJNA ESS-100-MULTI
Register now and access more than 60,000 products
Rękojeści całkowicie pokryte miękką powierzchnią
Zapewniają dobrą przyczepność w każdej pozycji roboczej
Wydajny silnik o mocy 180 W
Wysoka wydajność skrawania materiału pod obciążeniem
Przezroczysty pojemnik na kurz z mikrofiltrem
Do mobilnego odsysania pyłu
Gwintowana nakręcana pokrywa
Usuwanie pyłu bez rozsypywania
Złącze do wyciągu pyłu
Możliwość podłączenia odkurzacza
Asortyment materiałów eksploatacyjnych
Odpowiednia kombinacja papieru ściernego dla każdego zadania
Szkodliwe pyły (np. trociny i pył malarski) muszą być odsysane za pomocą odkurzacza o klasie pyłu M.
Materiały dodatkowe(X)
Szlifowanie drewna, gipsu, tworzyw sztucznych, metali nieżelaznych, blachy stalowej, w stolarstwie, podczas szlifowania krawędzi, renowacji, usuwania farby itp.
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 180 W |
Moc wyjściowa | 180 W |
Min./maks. obroty jałowe | 0-12000 1/min |
Min./maks. prędkość obwodowa bez obciążenia | 0-24000 1/min |
Min./maks. prędkość obwodowa pod obciążeniem | 0-12000 1/min |
Średnica oscylacji | 1,6 mm |
Długość x szerokość | 296 x 101 mm |
Waga urządzenia | 1,2 kg |
Długość kabla | 4 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!