Elektryczna szlifierka oscylacyjna ESS 115-2
Elektryczna szlifierka oscylacyjna ESS 115-2
SZLIFIERKA OSCYLACYJNA-ESS 115-2
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Doskonałe efekty szlifowania
- Niskowibracyjny system oscylacyjny o dużej wydajności
- Gwarantuje doskonałe efekty szlifowania praktycznie bez żadnych bruzd
Trwały system zaciskowy do wszechstronnych zastosowań
- Uniwersalny system zaciskowy pozwala na stosowanie papieru ściernego z rzepem i bez.
- Możliwość stosowania gąbek szlifierskich o grubości do 10 mm
Zintegrowany system odsysania pyłu
- Łatwy do opróżniania worek na pył
- Samoczynne odsysanie pyłu i zmywalny filtr poliestrowy
Czysta praca
Dodatkowe odsysanie przez boczne kanały odsysające na gąbce szlifierskiej z rzepem.
Mocniejsze trzymanie w przypadku podłączenia zewnętrznego odkurzacza
Uniwersalne rowkowane złącze odsysania
Szkodliwe pyły (np. pył lakierniczy i trociny) muszą być odsysane za pomocą odkurzacza klasy M. Idealnie od odsysania tego typu pyłów nadaje się odkurzacz przemysłowy ISS 45-M automatic do pracy na mokro i sucho, nr art. 07011460.
Materiały dodatkowe(X)
Szlifowanie drewna, gipsu, tworzywa sztucznego, metali nieżelaznych, blach stalowych itd.
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 350 W |
Moc wyjściowa | 180 W |
Min./maks. obroty jałowe | 4200-9200 obr/min |
Min./maks. prędkość obwodowa bez obciążenia | 8400-18400 1/min |
Długość szlifowanej powierzchni x szerokość szlifowanej powierzchni | 230 x 115 mm |
Średnica oscylacji | 2,2 mm |
Długość x szerokość | 372 x 115 mm |
Waga urządzenia | 2,7 kg |
Długość kabla | 4 m |
REKOJEŚĆ
POJEMNIK
PŁYTA SZLIFIERSKA
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!