Elektryczna wkrętarka udarowa ESS 1/2"
Elektryczna wkrętarka udarowa ESS 1/2 cala
ZAKRĘTARKA ESS1/2IN
MASTER
ESS1/2ZO
Register now and access more than 60,000 products
Bezwysiłkowa praca
Mechanizm udarowy o niskim momencie hamującym
Dostosowanie mocy udarowej do zadania
Regulacja obrotów za pomocą pokrętła
Odpowiednia do pracy stacjonarnej
Podwieszany wspornik (waga sprężynowa)
Łatwa obsługa (również dla osób leworęcznych)
- Kompaktowa konstrukcja
- Łatwo dostępny przełącznik regulacji obrotów w prawo/w lewo
- Centralny uchwyt z korzystnym umiejscowieniem środka ciężkości
Niemiecka jakość
Materiały dodatkowe(X)
Skręcanie regałów wysokiego składowania i przystosowanych do dużych obciążeń, skręcanie wsporników stalowych, mocne skręcanie rur, wkręcanie śrub fasadowych, wkręcanie kotew/śrub do betonu,
wymiana kół w pojazdach, szybki montaż rusztowań i pomostów roboczych, konstrukcja zabudów przyczep do samochodów osobowych i ciężarowych, luzowanie zardzewiałych połączeń i inne
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 500 W |
Moc wyjściowa | 270 W |
Min./maks. obroty jałowe | 800-1900 obr/min |
Min./maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym | 500-1300 obr/min |
Moment obrotowy min./maks. | 70-250 Nm |
Mocowanie od strony maszyny | Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala |
Długość x wysokość | 320 x 190 mm |
Waga urządzenia | 3,3 kg |
Długość kabla | 4 m |