Elément de base pour tirants, deux pièces

Elément de base du tirant en deux parties

Art. N° 5392000303

EAN 4062856221103

Prix affichés aux clients après connexion
Elément de base pour tirants, deux pièces

Art. N° 5392000303

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Idéal pour raccorder des structures en bois à des sous-structures en béton, en acier et en bois
  • Idéal pour une large gamme de situations d'installation grâce à une variété de possibilités de combinaison avec la plaque arrière correspondante

  • Couvre les différentes exigences pour la dépose de charge ou l'espacement des trous de boulon en raison de géométries différentes

  • Pré-production en usine possible, comme le montage de la plaque arrière ou le revêtement complet et l'achèvement des murs internes

  • Convient également aux panneaux muraux avec un niveau d'installation préfabriqué et un espacement des trous de boulon plus grand associé

  • Propriétés de traction élevées
Indication

Aucun endommagement des éléments muraux pendant le transport et réduction des risques de blessures causées par des pièces non saillantes

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pré-assemblage en usine de la plaque arrière avec des pointes d'ancrage ou des vis de suspension pour solive

  • Montage final de l'élément de base à l'aide de vis pias® pour le raccordement à la plaque arrière et de goujons d'ancrage ou de vis à béton pour l'ancrage dans le sol sur le chantier

  • Il est également possible de régler la hauteur facilement et rapidement sur le chantier

Désignation du type

Vplus-2P

Largeur x hauteur x profondeur

65 x 95 x 90 mm

Largeur

65 mm

Hauteur

95 mm

Épaisseur

4 mm

Nombre de trous dans la poutre auxiliaire nJ + poutre principale nH

6 + 1 PCS

Nombre de trous

7 PCS

Homologation

ETA-14/0274

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plaque arrière pour tirants, deux pièces

BCKPLT-TENSANC-2PCE-RP-40X340X3,0MM

Idéal pour raccorder des structures en bois à des sous-structures en béton, en acier et en bois
x 10 pcs
Plaque arrière pour tirants, deux pièces

BCKPLT-TENSANC-2PCE-RP-40X440X3,0MM

Idéal pour raccorder des structures en bois à des sous-structures en béton, en acier et en bois
x 10 pcs
Plaque arrière pour tirants, deux pièces

BCKPLT-TENSANC-2PCE-RP-40X540X3,0MM

Idéal pour raccorder des structures en bois à des sous-structures en béton, en acier et en bois
x 10 pcs
Plaque arrière pour tirants, deux pièces

BCKPLT-TENSANC-2PCE-RP-60X340X3,0MM

Idéal pour raccorder des structures en bois à des sous-structures en béton, en acier et en bois
x 10 pcs
Plaque arrière pour tirants, deux pièces

BCKPLT-TENSANC-2PCE-RP-60X440X3,0MM

Idéal pour raccorder des structures en bois à des sous-structures en béton, en acier et en bois
x 10 pcs
Plaque arrière pour tirants, deux pièces

BCKPLT-TENSANC-2PCE-RP-60X540X3,0MM

Idéal pour raccorder des structures en bois à des sous-structures en béton, en acier et en bois
x 10 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu

VIS-APERC-TH-EMB-CLE10-(A3K)--6,3X19

Pour la fixation de profilés en acier sur les sous-structures en acier de ≤ 5 mm
x 500 pcs
Goujon dancrage W-FAZ/S

GOUJON-ANCRAGE-W-FAZ/S-A2K-25-45-M16X145

Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier, zingué
x 20 pcs
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S

VIS W-BS/S S SW21 15-55 14X130

Charges les plus élevées et mise en œuvre efficace. Idéal pour la fixation de structures métalliques, acier zingué
x 25 pcs