Element mocujący kanału kablowego W-KKB PLUS
Element mocujący kanału kablowego W-KKB PLUS
UCHWYT
Register now and access more than 60,000 products
- Mocowanie kanałów kabli elektrycznych z tworzywa sztucznego (PVC) do betonu (≤ C 40/50) zgodnie z DIN/EN 206-1 i DIN 1045. Cegła piaskowo-wapienna, pełna cegła i stal w połączeniu z gwoździami G 1.1 w magazynku
- Materiał PA6, niezawierający halogenu
- Mocowanie w przygotowanych otworach przelotowych
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | PA 6 - poliamid |
Kolor | Jasnoszary |
Średnica zewnętrzna | 27,5 mm |
Wysokość | 13 mm |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Odporność temperaturowa min./maks. | -10 do 90 °C |