Element regulacji wysokości
Element regulacji wysokości
ELEMENT POZIOMUJĄCY-1,0KN
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku z użyciem materiałów innych niż niebezpieczne
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodnie z przepisami LEED®, BREEAM® i DGNT
Materiały dodatkowe(X)
Do regulacji wysokości podwieszonych rur, przewodów wentylacyjnych itp.
Długość (L) | 30 mm |
Szerokość (B) | 40 mm |
Wysokość (H) | 56 mm |
Długość otworu podłużnego (LL) | 20 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB) | 10,5 mm |
Szerokość wewnętrzna (Bi1) | 22 mm |
Szerokość wewnętrzna 2 (Bi2) | 11 mm |
Wysokość wewnętrzna (Hi) | 10 mm |
Zalecane obciążenie rozciągające | 1 kN |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Masa produktu (jednej sztuki) | 100,740 g |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |