Elk.vidalama mak.,magazinli,ASSYmat 50,HS 16 ile

Elk.vidalama mak.,magazinli,ASSYmat 50,HS 16 ile
EL.MAGAZİNLİ VİDALM.MAK.(ASSYMAT50-HS16)
ASSYMAT50-HS16

Ürün no. 07021601
EAN 4024835442572

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Powerful 750-watt screwdriver with attachment for belted screws 3.5 x 25 – 4.2 x 50 mm, HOLZ HER system.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Frekans

50 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

750 W

Güç çıkışı

380 W

Vida çapı

6 mm

Makine ağırlığı

1.6 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Elk.vidalama mak.,magazinli,ASSYmat 50,HS 16 ile dahil:
1 x
PZ uç, M5 diş

BIT-PZ2-M5-BLACK-L45MM

Açıklama:
PZ2
PZ M5 thread
Miktar: 1 x
1 x
Magazin, ASSYmat 50

AY-SCRATTCH-MG-ASSYMAT50-SDE

Miktar: 1 x
1 x
ASSYmat için alet cıvatası

TLBLT-THR-SDE-M5-ASSYMAT50

Miktar: 1 x
Uç değişimi için kama
1 x
Uç değişimi için kama

KEY-F.BITCHANGE

Miktar: 1 x
Motor ünitesi, HS 16
1 x
Motor ünitesi, HS 16

MACHINE FOR ASSYMAT

Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, altıgen lokma

ALLEN ANAHTAR-KISA-4MM

ZEBRA
Açıklama:
4 mm
Kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, altıgen lokma

ALLEN ANAHTAR-KISA-6MM

ZEBRA
Açıklama:
6 mm
Kısa model
Miktar: 1 x
ASSYmat için metal boş çanta
1 x
ASSYmat için metal boş çanta

CASE-EMPTY-(ASSYMAT50/-S)

Miktar: 1 x
1 x
Bit RW UNF 10/32 thread

BIT-RW20M-LUMINOUSORANGE-UNF10/32-L45MM

Açıklama:
20
The ideal thread bit for the new generation of ASSY screws when used in magazine screw attachment
Miktar: 1 x
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Phillips bits uç

BİTS UÇ-PH2-M5-45MM

PH M5 mm, dişli
Magazin, ASSYmat 80

AY-SHRVGER-MG-ASSYMAT80-SDE

x 1 ad.
ASSYmat için alet cıvatası

TLBLT-THR-SDE-M6-ASSYMAT80

x 1 ad.