Elk.vidalama mak.,magazinli,ASSYmat 80,HS 16 ile

Elk.vidalama mak.,magazinli,ASSYmat 80,HS 16 ile
ASSYMAT80-HS16

Ürün no. 07021602
EAN 4024835442596
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Powerful 750-watt screwdriver with attachment for belted screws 4.5 x 40 – 5.0 x 80 mm, HOLZ HER system.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Frekans

50 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

750 W

Güç çıkışı

380 W

Vida çapı

6 mm

Makine ağırlığı

1.6 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Elk.vidalama mak.,magazinli,ASSYmat 80,HS 16 ile dahil:
Uç, PZ M6 mm dişli
1 x
Uç, PZ M6 mm dişli

BIT-PZ2-M6-BLACK-L45MM

Açıklama:
PZ2
PZ M6 thread
Miktar: 1 x
AW<SUP>®</SUP> bits uç
1 x
AW® bits uç

BIT-AW25-LUMINOUSGREEN-M6-L45MM

Açıklama:
25
M6 mm dişli
Miktar: 1 x
1 x
Magazin, ASSYmat 80

AY-SHRVGER-MG-ASSYMAT80-SDE

Miktar: 1 x
1 x
ASSYmat için alet cıvatası

TLBLT-THR-SDE-M6-ASSYMAT80

Miktar: 1 x
Uç değişimi için kama
1 x
Uç değişimi için kama

KEY-F.BITCHANGE

Miktar: 1 x
Motor ünitesi, HS 16
1 x
Motor ünitesi, HS 16

MACHINE FOR ASSYMAT

Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, altıgen lokma

ALLEN ANAHTAR-KISA-4MM

ZEBRA
Açıklama:
4 mm
Kısa model
Miktar: 1 x
ASSYmat için metal boş çanta
1 x
ASSYmat için metal boş çanta

CASE-EMPTY-ASSYMAT80

Miktar: 1 x
1 x
Bit RW M6 thread

BIT-RW20M-LUMINOUSORANGE-M6-L45MM

Açıklama:
20
The ideal thread bit for the new generation of ASSY screws when used in magazine screw attachment
Miktar: 1 x
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
PZ uç, M5 diş

BIT-PZ2-M5-BLACK-L45MM

PZ M5 thread
x 5 ad.
Phillips bits uç

BİTS UÇ-PH2-M5-45MM

PH M5 mm, dişli
AW bits uç, M5 diş

BIT-AW20-LUMINOUSORANGE-M5-L45MM

M5 mm thread
x 5 ad.
ASSYmat için alet cıvatası

TLBLT-THR-SDE-M5-ASSYMAT50

x 1 ad.