Elmas karot, kuru kesim, porselen için M14
Elmas karot, kuru kesim, porselen için M14
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Sorun çözücü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Çap (Ø) | 12 mm |
Çalışma uzunluğu | 35 mm |
Uzunluk | 63 mm |
Parça yüksekliği | 10 mm |
Parça kalınlığı | 3 mm |
Parça sayısı | 1 ADET |
Bağlantı dişi | M14 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!