Elmas karot, kuru kesim, porselen için M14

CREBIT-DRY-DIA-M14-D14MM-L63MM

Ürün no. 0668350014

EAN 4053479150765

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Elmas karot, kuru kesim, porselen için M14

Ürün no. 0668350014
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
Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Sorun çözücü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Çap (Ø)

14 mm

Çalışma uzunluğu

35 mm

Uzunluk

63 mm

Parça yüksekliği

10 mm

Parça kalınlığı

3 mm

Parça sayısı

1 ADET

Bağlantı dişi

M14

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Elmas karot seti, kuru kesim 4 parça

CREBIT-DRY-DIA-SET-M14-(D6-14)-4PCS

Diamond core drill for dry drilling.