Elmas karot, kuru kesim, porselen için M14
CREBIT-DRY-DIA-M14-D58MM
Ürün no. 0668350058
EAN 4050641975003
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Sorun çözücü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Çap (Ø) | 58 mm |
Çalışma uzunluğu | 35 mm |
Uzunluk | 55 mm |
Parça yüksekliği | 15 mm |
Parça kalınlığı | 3 mm |
Parça sayısı | 1 ADET |
Bağlantı dişi | M14 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!