Elmas karot pançı H70-S

SKTCTR-DIA-H70S-TURBO-D82MM-WL70MM

Ürün no. 0666620082

EAN 4052712103735

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Elmas karot pançı H70-S

Ürün no. 0666620082
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
Versatile, extremely high-quality socket outlet drill bit with high drilling speed and very long service life, including M16 connecting thread and perforated cover for dust extraction.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

82 mm

Min. delme derinliği

70 mm

Parça yüksekliği

9 mm

Parça sayısı

8 ADET

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Sorun çözücü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Biley taşı, elmas uçlu alet

WHETSTN-320X55X25MM

Restore original cutting ability by simply drilling or cutting into the whetstone
x 1 ad.
Biley taşı, elmas uçlu alet

WHETSTN-320X160X30MM

Restore original cutting ability by simply drilling or cutting into the whetstone
x 1 ad.
Biley taşı, elmas uçlu alet

WHETSTN-320X320X55MM

Restore original cutting ability by simply drilling or cutting into the whetstone