Elmas karot pançı H70

SKTCTR-DIA-H70-TURBO-D82MM-WL70MM

Ürün no. 066662082

EAN 4052712103698

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Elmas karot pançı H70

Ürün no. 066662082
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
Extremely versatile, high-quality socket outlet drill bit, with a high drilling speed and very long service life, plus connecting thread M16.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

82 mm

Min. delme derinliği

70 mm

Parça yüksekliği

9 mm

Parça sayısı

8 ADET

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Sorun çözücü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Biley taşı, elmas uçlu alet

WHETSTN-320X55X25MM

Restore original cutting ability by simply drilling or cutting into the whetstone
x 1 ad.
Biley taşı, elmas uçlu alet

WHETSTN-320X160X30MM

Restore original cutting ability by simply drilling or cutting into the whetstone
x 1 ad.
Biley taşı, elmas uçlu alet

WHETSTN-320X320X55MM

Restore original cutting ability by simply drilling or cutting into the whetstone