Elmas karot pançı S50

Elmas karot pançı S50

Ürün no. 066860568

EAN 4052712103452

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Elmas karot pançı S50

Ürün no. 066860568
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
Versatile, cost-effective socket outlet drill bit, offering an excellent drilling speed and a long service life, plus connecting thread M16.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

68 mm

Min. delme derinliği

70 mm

Parça yüksekliği

8 mm

Parça sayısı

4 ADET

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Sorun çözücü (nokta sistemi)

1/4 nokta

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler