Elmas karot pançı S50

SKTCTR-DIA-S50-D82MM-WL70MM

Ürün no. 066860582

EAN 4052712103582

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Elmas karot pançı S50

Ürün no. 066860582
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
Versatile, cost-effective socket outlet drill bit, offering an excellent drilling speed and a long service life, plus connecting thread M16.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

82 mm

Min. delme derinliği

70 mm

Parça yüksekliği

8 mm

Parça sayısı

5 ADET

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Sorun çözücü (nokta sistemi)

1/4 nokta

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Biley taşı, elmas uçlu alet

WHETSTN-320X55X25MM

Restore original cutting ability by simply drilling or cutting into the whetstone
x 1 ad.
Biley taşı, elmas uçlu alet

WHETSTN-320X160X30MM

Restore original cutting ability by simply drilling or cutting into the whetstone
x 1 ad.
Biley taşı, elmas uçlu alet

WHETSTN-320X320X55MM

Restore original cutting ability by simply drilling or cutting into the whetstone