Elmas karot pançı U90-S

SKTCTR-DIA-U90S-D68MM-WL70MM

Ürün no. 0666635068

EAN 4056807202358

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Elmas karot pançı U90-S

Ürün no. 0666635068
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
Extremely versatile premium socket outlet drill bit with very fast drilling speed and long service life, including connecting thread M16 and perforated cover for dust extraction
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

68 mm

Min. delme derinliği

70 mm

Parça yüksekliği

9 mm

Parça sayısı

9 ADET

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Sorun çözücü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Karot pançı için merkezleme matkap ucu

DRL-CENT-SKTCTR-PLUS-SHORT-D8-L150

Precision drill for precise spot drilling in combination with socket outlet drill bits.
x 1 ad.
Hızlı değiştirme işlevli toz emici Plus

DSTEXTR-W.QCKCHFUNCT-F.SKTCTR-PLUS

With integrated quick-change mount for tool-free core bit changes and virtually dust-free drilling
x 1 ad.
Diamond impact drill EDSB 160-E

IMPDRL-EL-DIA-EDSB160-E

Robust diamond impact drill with anti-vibration handle and powerful 1500 watt motor
x 1 ad.
Biley taşı, elmas uçlu alet

WHETSTN-320X55X25MM

Restore original cutting ability by simply drilling or cutting into the whetstone
x 1 ad.
Biley taşı, elmas uçlu alet

WHETSTN-320X160X30MM

Restore original cutting ability by simply drilling or cutting into the whetstone
x 1 ad.
Biley taşı, elmas uçlu alet

WHETSTN-320X320X55MM

Restore original cutting ability by simply drilling or cutting into the whetstone