Elmas karot pançı U90
SKTCTR-DIA-U90-D82MM-WL70MM
Ürün no. 066663582
EAN 4056807202426
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 82 mm |
Min. delme derinliği | 70 mm |
Parça yüksekliği | 9 mm |
Parça sayısı | 12 ADET |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Sorun çözücü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!