Elmas kesme diski Power Cut H17
Elmas kesme diski Power Cut H17
Ürün no. 0666117230
EAN 4045989736041
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Kesme kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Çap (Ø) | 230 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Parça yüksekliği | 17 mm |
Parça kalınlığı | 2,8 mm |
Parça sayısı | 15 ADET |
Parça bağlantısı | Lazer |
Maks. devir sayısı | 6650 dev/dk |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |
EN standardı | 13236 |