Elmas kesme diski, Speed H13, üniversal
Elmas kesme diski, Speed H13, üniversal
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Çap (Ø) | 230 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Parça yüksekliği | 13 mm |
Parça kalınlığı | 2,6 mm |
Parça sayısı | 16 ADET |
Parça bağlantısı | Lazer |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |