Elmas kesme diski TG 12-A
Elmas kesme diski TG 12-A
Ürün no. 0668410076
EAN 4058794659986
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Kesme kalitesi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Çap (Ø) | 76 mm |
Matkap deliği | 10,0 mm |
Parça yüksekliği | 6,5 mm |
Parça kalınlığı | 1,4 mm |
Parça sayısı | 1 ADET |
Parça bağlantısı | Sinterlenmiş |
Maks. devir sayısı | 20100 dev/dk |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |
EN standardı | 13236 |