Elmas kesme diski fayanslar

Elmas kesme diski fayanslar

Ürün no. 5527130125

EAN 4050382284068

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Elmas kesme diski fayanslar

Ürün no. 5527130125
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
Long-lasting, economical diamond cutting disc for tile layers, plumbing companies, stone cutters and similar trades
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kesme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kesme kalitesi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Çap (Ø)

125 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Parça yüksekliği

7,5 mm

Parça kalınlığı

1,6 mm

Parça bağlantısı

Sinterlenmiş

Maks. devir sayısı

12200 dev/dk

Maks. dairesel hız

80 m/s

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler