Elmas kesme diski, üniversal, beton- asfalt
Elmas kesme diski, üniversal, beton- asfalt
Ürün no. 0668126230
EAN 4053479596204
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 230 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Parça yüksekliği | 13 mm |
Parça kalınlığı | 2,6 mm |
Parça sayısı | 16 ADET |
Parça bağlantısı | Lazer |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |