Elmas kesme ve pahlama diski

Elmas kesme ve pahlama diski

Ürün no. 5527962128

EAN 4056807743851

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Elmas kesme ve pahlama diski

Ürün no. 5527962128
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
Specially developed diamond disc for cutting and chamfering plastic pipes in a single process
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

125 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Parça kalınlığı

2,8 mm

Parça sayısı

10 ADET

Parça bağlantısı

BSL

Maks. devir sayısı

12250 dev/dk

Maks. dairesel hız

80 m/s

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler