Elmas sulu sistem karot ucu 1 1/4 inç
CREBIT-DIA-1 1/4IN-L400-D350MM
Ürün no. 5457065350
EAN 4050642475427
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yüksek verimlilik
Keskin kesme kenarlı yüksek kaliteli elmaslar ve yüksek segmentler, işlevsellik ve verimliliğin ideal birleşimini sunar.
Malzemede daha az direnç
Rakip ürünlere kıyasla yaklaşık %10 daha dar olan segmentler gereksiz sürtünme kayıplarını önler. Bu, kılavuz açmayı da kolaylaştırır.
Viskoplastik ancak yüksek mukavemetli segment bağlantısı
Özel yüksek frekanslı indüksiyon işlemi (HFI), en zorlu uygulamalarda bile (diğer proseslerin aksine) elmas segmentlerin karot pançından koparak ayrılmasını önemli ölçüde azaltır.
Donatı demirleri, yalnızca bir yapı mühendisinden izin alınarak delinebilir!
Veri sayfaları(X)
Eski beton, yıkanmış beton, beton (hafif takviyeli), kilitli parke taşları, beton borular (diğer uygulamaları için elmas sulu sistem karot uçlarının uygulama genel bilgilerine bakın).
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Betonda delme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Zırhta delme hızı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Bağlantı dişi | IT 1 1/4 inç |
Çap (Ø) | 350 mm |
Çalışma uzunluğu | 400 mm |
Uzunluk | 480 mm |
Parça yüksekliği | 9 mm |
Parça kalınlığı | 4,5 mm |
Parça sayısı | 12 ADET |
Parça bağlantısı | HFI |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!