Elmas taşlama diski, ZEBRA Aşındırıcı
Elmas taşlama diski, ZEBRA Aşındırıcı
ZEBRA

Register now and access more than 60,000 products
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Sökme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Yüzey kalitesi/tesviye (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Sorun çözücü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Çap (Ø) | 125 mm |
Parça yüksekliği | 5.5 mm |
Matkap deliği | 22.23 mm |
Maks. devir sayısı | 12250 dev/dk |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)